• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Lepicí páska pro okna vozidel bez těsnění, 8 mm x 4,5 m, 08611

Artiklové číslo: 7000079951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Seria 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Oznaczenie producenta 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Délka 450 cm
Chemický základ elastomery
Tvar pevný
Objem náplně 8 g
Použití teplotního rozsahu min. -30 °C
Použití teplotního rozsahu max. 90 °C
Vlastnosti Odolný proti vibracím; tepelně vodivý
Druh produktu Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000079951
EAN / GTIN 03134375404549
Číslo výrobce 7000079951
L-číslo L01130 108680
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Opis:

For instant bonding of direct glaze (gasketless) windscreens use 3M™ Auto Glass Direct Glaze Adhesive Strip. Our weatherproof adhesive strip of sealer has excellent adhesion and controlled compressibility for easy installation. It can also be used to reduce vibrations or rattling noise in vehicles. Our Auto Glass Direct Glaze Adhesive Strip is a permanent elastic and is temperature resistant between -30C and +90C.

Zaleta:

  • Get an instant bond for gasketless windscreens
  • Excellent adhesion
  • Weatherproof
  • Controlled compressibility allows easy installation

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku