• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™, 8 mm x 4,5 m, 08611

Réf.: 7000079951
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Référence fabricant 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben
Longueur 450 cm
Base chimique elastomères
Type mode fixe
Quantité de remplissage 8 g
Plage de températures d’utilisation min. -30 °C
Plage de températures d’utilisation max. 90 °C
Propriété résistance aux intempéries; résistance aux vibrations
Type de produit colle

Identification et classification

Référence article 7000079951
EAN / GTIN 03134375404549
Réf. fabricant 7000079951
Article hors catalogue L01130 108680
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez cette bande 3M™ pour assurer la fixation instantanée de pare-brise avec vitrages à fixation directe (sans joint). Cette bande adhésive, qui propose un excellent degré d’adhérence et un contrôle étroit de la compressibilité, est étanche et facile à installer. Vous pouvez également l’utiliser pour limiter les vibrations ou les grincements dans un véhicule. Cette bande adhésive, qui reste élastique en permanence, résiste aux températures situées entre -30 °C et +90 °C.

Avantage(s):

  • Assurez la fixation instantanée des pare-brise sans joint
  • Excellente adhérence
  • Étanche
  • Offre un contrôle étroit de la compressibilité, qui facilite l’installation