Taśma dwustronna 3M™ 4658F o wysokiej wytrzymałości, przezroczysta, 19 mm x 25 m, 0,8 mm

Nr art.: 7000072230
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
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
Seria 4658F
Oznaczenie producenta 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 25 m
Szerokość B 19 mm
Grubość S 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000072230
EAN / GTIN 04064035103583
Numer producenta 7000072230
Numer L L01310 429
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma 3M™ Removable Foam Tape to przezroczysta, dwustronna taśma montażowa. W razie potrzeby można go ponownie odkleić i umieścić w innym miejscu; charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Taśma ta nadaje się do bezpiecznego i niewidocznego mocowania najróżniejszych materiałów, takich jak szkło, drewno, beton, ceramika czy tworzywa sztuczne, i zastępuje śruby oraz gwoździe. Nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz i wytrzymuje obciążenie do 25 kg/m. Kolor: przezroczysty.

Zaleta:

  • Dobra odporność na wilgoć i promieniowanie UV
  • Przezroczysty; można go dowolnie przemieszczać
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów
  • Usuwanie bez pozostawiania śladów
  • Szybkie i łatwe połączenia
  • Idealne do krótkotrwałych połączeń, nie pozostawiają śladów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Idealne do krótkotrwałego zastosowania w budowie stoisk targowych i wyposażeniu sklepów, a także w produkcji oznakowań, ekspozytorów i materiałów reklamowych
  • Do tymczasowego łączenia materiałów o wysokiej twardości, takich jak np.
  • np.
  • metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramikę i wiele tworzyw sztucznych