{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 4658F | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PE-Schaum | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Montage | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; UV-beständig; feuchtigkeitsbeständig; wasserfest; witterungsbeständig | |
| Länge L | 25 m | |
| Breite B | 19 mm | |
| Stärke S | 0,8 mm |
| Artikelnummer | 7000072230 | |
| EAN / GTIN | 04064035103583 | |
| Herstellernummer | 7000072230 | |
| L-Nummer | L01310 429 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |