Nastro biadesivo in schiuma removibile 3M™ 4658F, Trasparente, 19 mm x 25 m, 0.8 mm

Codice art.: 7000072230
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 4 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 4658F
Denominazione originale prodotto 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Imballaggio singoli
Colore trasparente
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Espanso PE
Adesivo Acrilato
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci
Applicazione Fissare; Montaggio
Caratteristiche Es. resistente all’umidità; Resistente ai raggi UV; Rimozione priva di residui; impermeabili all’acqua; resistente alle intemperie
Lunghezza L 25 m
Larghezza B 19 mm
Spessore S 0,8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000072230
EAN / GTIN 04064035103583
Codice del produttore 7000072230
Numero-L L01310 429
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

L'adesivo esclusivo del nastro rimovibile in schiuma 3M™ 4658 è progettato per le operazioni di fissaggio temporaneo e può essere rimosso facilmente senza lasciare residui. La morbidezza e conformabilità del nastro consentono una tenuta eccezionale non appena il nastro viene applicato e un'ottima adesività alle basse temperature.

Vantaggi:

  • Fissa le parti tagliate in acciaio inox ai telai di metallo
  • Trasparente
  • Rimozione senza residui

Raccomandazioni:

  • Per il fissaggio temporaneo di metalli

Download & documenti