Ruban Mousse Double Face Adhésif Repositionnable 3M™ 4658F, Transparent, 19 mm x 25 m, 0.8 mm

Réf.: 7000072230
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
  • Etapes de la commande : 4 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 4658F
Référence fabricant 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage
Caractéristiques Résistant aux UV; elimination sans résidus; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries; water-proof
Longueur L 25 m
Largeur B 19 mm
Epaisseur S 0,8 mm

Identification et classification

Référence article 7000072230
EAN / GTIN 04064035103583
Réf. fabricant 7000072230
Article hors catalogue L01310 429
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Cet adhésif unique est destiné aux applications qui nécessitent à la fois un bon pouvoir de maintien et un enlèvement propre. Sa conformabilité permet une augmentation rapide de l’adhésion. Celle-ci atteint 50 à 80 % de l’adhésion finale au cours des 10 premières minutes

Avantage(s):

  • Assemble l'acier inoxydable sur le métal
  • Excellente résistance à la température
  • Enlèvement facile et sans trace
  • Conforme aux exigences de résistance aux flammes de F.A.R.
  • Partie 25.853 (a) et F.A.R.
  • Partie 25.855 (d)

Recommandation(s):

  • Pour l’intérieur et l’extérieur.
  • Idéal pour une utilisation à court terme dans la construction de salons et de magasins, dans le domaine des enseignes, des affichages et des matériaux publicitaires
  • Pour la connexion temporaire de matériaux à haute énergie tels que e.
  • B
  • Métaux, surfaces peintes, bois peint, verre, céramique et beaucoup de plastiques