Folia ochronna 3M™ Purple Premium Plus, 120 m x 5 m, 50989

Nr art.: 7000071806
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Purple Premium Plus
Oznaczenie producenta 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie
Kolor Fioletowy
Typowe zastosowanie pomieszczenia
Długość 120 m
Szerokość 5 m
Materiał folii Folia LDPE
Właściwości folii osłonowej Odporność na rozerwanie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Odporność na temperaturę do 120 °C
Rodzaj produktu Folie osłonowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000071806
EAN / GTIN 04046719465682
Numer producenta 7000071806
Numer L L01310 325
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Folia ochronna 3M™ Purple Premium Plus to wysokiej jakości folia z tworzywa sztucznego o dużej gęstości, która chroni lakierowane powierzchnie samochodów przed plamami wilgoci i przebijaniem się farby. Ta wysokiej jakości folia jest łatwa w montażu i doskonale przylega do powierzchni pojazdu. Ponadto taśmę maskującą można usunąć z folii bez jej rozrywania. Można ją bez problemu przyciąć do odpowiednich kształtów karoserii. Wytrzymuje temperaturę do 120°C przez godzinę, dzięki czemu nadaje się do stosowania w procesach suszenia, takich jak lampy na podczerwień i piece. Dzięki specjalnej obróbce powierzchni folii zarówno lakiery na bazie rozpuszczalników, jak i na bazie wody bardzo dobrze się na niej trzymają i nie odklejają się przez cały czas trwania prac lakierniczych.

Zaleta:

  • Lakierowane powierzchnie pojazdu przed plamami wilgoci i przebijaniem się farby
  • Folia o dużej gęstości, odporna na rozdarcia, wytrzymała i przezroczysta, która jest niezawodna w wychwytywaniu mgły lakierniczej
  • Łatwiejsza obsługa i lepsza przyczepność do pojazdów
  • Dzięki specjalnej obróbce zapobiega odpryskiwaniu podkładu, farby bazowej i lakieru bezbarwnego
  • Taśmę maskującą można usunąć bez rozrywania folii.