3M™ Funda de enmascarado Purple Premium Plus, 5 m x 120 m, 50989

Número de artículo: 7000071806
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Purple Premium Plus
Denominación del fabricante 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie
Color violeta
Empleo típico interior
Longitud 120 m
Anchura 5 m
Material lámina Lámina de LDPE
Características lámina de recubrimiento Resistente a rasgado
Reutilizable no
Resistencia a la temperatura hasta 120 °C
Tipo de producto Lámina de cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000071806
EAN / GTIN 04046719465682
Número del fabricante 7000071806
Número L L01310 325
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película para enmascarar violeta 3M™ Premium Plus es una lámina de plástico de alta densidad y primera calidad que opone resistencia a las marcas de humedad o las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos. Esta película de primera categoría permite un manejo sencillo y una mayor adhesión al vehículo. Además, se ha diseñado de forma que la cinta pueda volver a colocarse sin desgarrarse y sea más fácil de cortar para un mejor manejo en todo el contorno de la carrocería. Resiste temperaturas de hasta 120 °C durante 1 hora, con lo que permite todos los métodos de secado, incluidas lámparas de infrarrojos y hornos. La superficie lateral superior de la película está tratada especialmente para ofrecer una excelente adhesión a pinturas basadas en disolvente y en agua, de modo que se evitan los problemas de descascarillado en todo el proceso de revestimiento.

Ventaja:

  • Úsela para oponer resistencia a las marcas de humedad y las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos.
  • Película transparente y duradera, de alta densidad y resistente al desgarro, cuya fórmula proporciona una excelente adhesión al exceso de pintura.
  • Consiga un mejor manejo y una mayor adhesión a vehículos.
  • Tratada para oponer resistencia al descascarillado de imprimación, base y revestimiento transparente.
  • Diseñada para permitir que se vuelva a colocar la cinta de enmascarado sin desgarros.