Folie de mascare 3M™ Purple Premium Plus, 120 m x 5 m, 50989

Cod articol.: 7000071806
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Purple Premium Plus
Denumirea producătorului 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie
Culoarea violet
Utilizare tipică interior
Lungime 120 m
Lăţime 5 m
Materialul foliei Folie LDPE
Proprietăți film de acoperire Rezistent la rupere
Reutilizabil(ă) nu
Rezistență la temperaturi de până la 120 °C
Tip produs Folie de acoperire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000071806
EAN / GTIN 04046719465682
Număr producător 7000071806
L-Număr L01310 325
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pelicula de acoperire 3M™ Premium plus este o peliculă din plastic de înaltă calitate, de înaltă densitate, care protejează suprafețele vopsite ale vehiculului de petele de umiditate și de scurgerile de culoare. Acest film de înaltă calitate este ușor de aplicat și îmbrățișează foarte bine suprafața vehiculului. În plus, banda de mascare poate fi îndepărtată din film fără rupere. Acesta poate fi tăiat cu ușurință la contururile corespunzătoare ale corpului. Poate rezista la temperaturi de până la 120°C timp de o oră, ceea ce îl face potrivit pentru metodele de uscare, cum ar fi lămpile cu infraroșu și cuptoarele. Datorită unui tratament special al suprafeței foliei, atât acoperirile pe bază de solvent, cât și cele pe bază de apă aderă foarte bine și nu se desprind pe parcursul întregului proces de vopsire.

Avantaj:

  • Protejează suprafețele vopsite ale vehiculului împotriva petelor de umiditate și a defecțiunilor de culoare
  • Peliculă de înaltă densitate, rezistentă la rupere, robustă și transparentă, care leagă în mod fiabil pulverizarea vopselei
  • Manevrabilitate ușoară și aderență îmbunătățită la vehicule
  • Datorită tratamentului special, previne îndepărtarea grundului, a vopselei de bază și a stratului transparent
  • Banda de mascare poate fi îndepărtată fără ruperea filmului.