{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Purple Premium Plus | |
| Producentbetegnelse | 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie | |
| Farve | violet | |
| Typisk anvendelse | indendørs | |
| Længde | 120 m | |
| Bredde | 5 m | |
| Materiale, folie | LDPE-folie | |
| Egenskaber, afdækningsfolie | rivefast | |
| Genanvendelig | nej | |
| Temperaturbestandig op til | 120 °C | |
| Produkttype | afdækningsfolie |
| Artikelnummer | 7000071806 | |
| EAN/GTIN | 04046719465682 | |
| Producentnummer | 7000071806 | |
| L-nummer | L01310 325 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |