{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Purple Premium Plus | |
| Označení výrobce | 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie | |
| Barva | Fialová | |
| Typické použití | vnitřní oblast | |
| Délka | 120 m | |
| Šířka | 5 m | |
| Materiál fólie | LDPE fólie | |
| Vlastnosti krycí fólie | Odolný proti roztržení | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| Teplotní odolnost do | 120 °C | |
| Druh produktu | Zakrývací fólie |
| Katalogové číslo | 7000071806 | |
| EAN / GTIN | 04046719465682 | |
| Číslo výrobce | 7000071806 | |
| L-číslo | L01310 325 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |