{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Purple Premium Plus | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Purple Premium Plus Abdeckfolie | |
| Farbe | violett | |
| typische Verwendung | Innenbereich | |
| Länge | 120 m | |
| Breite | 5 m | |
| Material Folie | LDPE-Folie | |
| Eigenschaften Abdeckfolie | reißfest | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| Temperaturbeständig bis | 120 °C | |
| Produktart | Abdeckfolie |
| Artikelnummer | 7000071806 | |
| EAN / GTIN | 04046719465682 | |
| Herstellernummer | 7000071806 | |
| L-Nummer | L01310 325 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |