{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 0,15 mm | |
| Powłoka | lakierowany | |
| Odcień, Żółty | Żółty sygnalizacyjny | |
| Część opisana | gesamter Artikel | |
| Seria | 3M™ Trassenwarnband | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Trassenwarnband | |
| Materiał | Tworzywo sztuczne | |
| Kolor | żółty | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Długość | 250 m | |
| Szerokość | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Taśma do ogradzania |
| Numer artykułu | 7000063486 | |
| EAN / GTIN | 04001895498312 | |
| Numer producenta | 7000063486 | |
| Numer L | L01310 1924 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |