Taśma ostrzegawcza 3M™ „Uwaga: kabel wysokiego napięcia”, 40 mm x 250 m, 0,15 mm

Nr art.: 7000063487
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 0,15 mm
Powłoka lakierowany
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Część opisana gesamter Artikel
Seria 3M™ Trassenwarnband
Oznaczenie producenta 3M™ Trassenwarnband
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor żółty
Zawartość 1 szt.
Długość 250 m
Szerokość 40 mm
Rodzaj produktu Taśma do ogradzania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000063487
EAN / GTIN 04001895499432
Numer producenta 7000063487
Numer L L01310 1018
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ostrzegawcza 3M™ to odporna na niskie temperatury i elastyczna taśma samoprzylepna przeznaczona do oznaczania kabli i przewodów. W standardzie jest dostępny z napisami „Uwaga: kabel” i „Uwaga: kabel zasilający”. Taśmę należy przykleić 40 centymetrów nad przewodami elektrycznymi, gazowymi lub wodociągowymi. Dzięki jaskrawożółtej barwie operatorzy maszyn budowlanych podczas prac ziemnych mogą dostrzec kable i przewody, co pozwala zapobiec ich uszkodzeniu. Ta taśma ostrzegawcza zachowuje trwałość kolorów i jest czytelna przez długi czas, ponieważ nadruk pokryty jest bezbarwną powłoką lakierniczą.

Zaleta:

  • Czytelne w każdych warunkach
  • Odporny na starzenie i niskie temperatury
  • Nie zawiera PVC ani metali ciężkich
  • Żółty kolor podstawowy z czarnym nadrukiem