3M™ Ruban de signalisation de tracé ″Attention câble″, 40 mm x 250 m, 0,15 mm

Réf.: 7000063486
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rubans de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000063486
EAN / GTIN 04001895498312
Réf. fabricant 7000063486
Article hors catalogue L01310 1924

Description

Exécution:

Couleur du produit : jaune
Résistant au vieillissement et au froid
longueur totale : 250 m
Largeur totale : 40 mm

Description:

Les rubans de signalisation 3M™ sont des rubans imprimés résistants au froid et conformables pour signaler les câbles et les lignes

Caractéristique(s):

Lisible de façon permanente
Résiste au vieillissement et au froid
Exempt de PVC et de métaux lourds
Couleur de base jaune avec impression noire