3M™ Routewaarschuwingstape ″Achtung Kabel″, 40 mm x 250 m, 0,15 mm

Artikelnummer: 7000063486
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afzetlint

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000063486
EAN/GTIN 04001895498312
Nummer fabrikant 7000063486
L-nummer L01310 1924

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: geel
Bestand tegen veroudering en koude
Totale lengte: 250 m
Totale breedte: 40 mm

Omschrijving:

De 3M™ Hazard Warning Tapes zijn bedrukte, koudebestendige en conforme tapes om te waarschuwen voor kabels en draden.

Kenmerk:

Blijvend leesbaar
Bestand tegen veroudering en kou
Vrij van PVC en zware metalen
Gele basiskleur met zwarte opdruk