Výstražná 3M™ Line pro trasy Pozor kabel, 40 mm x 250 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000063486
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 Pieces
  • K objednání po násobcích: 5 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,15 mm
Povlak malováno
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Popsaná část gesamter Artikel
Řada 3M™ Trassenwarnband
Označení výrobce 3M™ Trassenwarnband
Materiál Plast
Barva žlutá
Obsah 1 ks
Délka 250 m
Šířka 40 mm
Druh produktu Výstražná páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000063486
EAN / GTIN 04001895498312
Číslo výrobce 7000063486
L-číslo L01310 1924
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska 3M™ pro varování před cestou je odolná proti chladu a přizpůsobivá lepicí páska pro značení kabelů a vedení. Standardně je k dispozici s potiskem ″OPATRNOST KABELU″ a ″OPATRNOST KABELU″. lepicí páska je navržen tak, aby byl instalován 40 centimetrů nad elektrickými, plynovými nebo vodními trubkami. Jasně žlutá barva upozorňuje provozovatele stavebních strojů na kabely a vodiče během zemních prací, aby nedošlo k jejich poškození. Tato výstražná páska je odolná vůči barvě a trvale čitelná, protože je potažena čirým lakem nad potiskem.

Výhoda:

  • Trvale čitelný
  • Odolné proti stárnutí a chladu
  • Bez PVC a těžkých kovů
  • Žlutá základní barva s černým potiskem