3M™ Cinta de advertencia, color amarillo, ACHTUNG KABEL impreso, 40 mm x 250 m

Número de artículo: 7000063486
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 0,15 mm
Recubrimiento pintado
Color, amarillo Amarillo señales
Pieza descrita gesamter Artikel
Serie 3M™ Trassenwarnband
Denominación del fabricante 3M™ Trassenwarnband
Material Plástico
Color amarillo
Contenido 1 ud.
Longitud 250 m
Anchura 40 mm
Tipo de producto Cinta de señalización

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000063486
EAN / GTIN 04001895498312
Número del fabricante 7000063486
Número L L01310 1924
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de advertencia de trayecto 3M™ es una cinta adhesiva adaptable y resistente al frío para marcar cables y líneas. Está disponible de serie con la impresión ″CABLE DE PRECAUCIÓN″ y ″CABLE DE CABLE DE PRECAUCIÓN″. El cinta adhesiva está diseñado para instalarse a 40 centímetros por encima de las tuberías eléctricas, de gas o de agua. El color amarillo brillante alerta a los operadores de maquinaria de construcción sobre los cables y alambres durante el movimiento de tierra para evitar que se dañen. Esta cinta de advertencia es resistente al color y legible permanentemente, ya que está recubierta con laca transparente sobre la impresión.

Ventaja:

  • Persistentemente legible
  • Resistente al envejecimiento y al frío
  • Libre de PVC y metales pesados
  • Color base amarillo con impresión negra