{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ ScotchCode™ | |
| Oznaczenie producenta | SDR-3; Ziffer ″3″ | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | Zielony; Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 3 szt. | |
| Zawartość | Zestaw | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Znakowanie | |
| Właściwości | Możliwość opisywania; Odporność na działanie olejów; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki; wodoodporny | |
| Szerokość B | 10 mm |
| Numer artykułu | 7000058786 | |
| EAN / GTIN | 00051128562086 | |
| Numer producenta | 7000058786 | |
| Numer L | L01310 1760 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |