{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ ScotchCode™ | |
| Denumirea producătorului | SDR-3; Ziffer ″3″ | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice | |
| Culoarea | verde; alb | |
| Număr de benzi adezive | 3 buc. | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PET | |
| Domeniul de aplicare | Interior | |
| Aplicaţie | Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistență la ulei; Se poate inscripţiona; impermeabil la apă; rezistent la solvenți | |
| Lăţime B | 10 mm |
| Cod articol | 7000058786 | |
| EAN / GTIN | 00051128562086 | |
| Număr producător | 7000058786 | |
| L-Număr | L01310 1760 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |