{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ ScotchCode™ | |
| Denominación del fabricante | SDR-3; Ziffer ″3″ | |
| Embalaje | sueltos | |
| Directiva / etiquetado | Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas | |
| Color | verde; blanco | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 3 ud. | |
| Contenido | Juego | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Marcación | |
| Características | Resistente al aceite; Rotulable; resistente a los disolventes; resistente a los productos químicos; resistente al agua | |
| Anchura B | 10 mm |
| Número de artículo | 7000058786 | |
| EAN / GTIN | 00051128562086 | |
| Número del fabricante | 7000058786 | |
| Número L | L01310 1760 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |