3M™ Scotchcode™ SDR3 Rubans de marquage imprimés ″3″

Réf.: 7000058786
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ ScotchCode™
Référence fabricant SDR-3; Ziffer ″3″
Emballage En vrac
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur vert; blanc
Nombre de rubans adhésifs 3 pc.
Sommaire kit/assortiment
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Domaine d’application Intérieur
Type d’application marquage
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; inscriptibilité; résistance à l’huile; résistant aux solvants; water-proof
Largeur B 10 mm

Identification et classification

Référence article 7000058786
EAN / GTIN 00051128562086
Réf. fabricant 7000058786
Article hors catalogue L01310 1760
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez la recharge de rouleau de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ pour identifier facilement les borniers, les bandes, les câbles de panneaux de commande ou les appareillages pour l'entretien et la réparation. Ce ruban fin et conformable est imprimé en caractères nets et faciles à lire. Fabriqué en polyester, le ruban résiste à l'encrassement, à l'huile, aux solvants et à l'eau. Idéal pour l'identification de la phase sur des fils/câbles de grand ou de petit calibre, des tuyaux et des pièces de rechange. Il est compatible avec les dévidoirs à ruban 3M Scotchcode STD, ce qui permet une utilisation rapide et facile.

Avantage(s):

  • Rouleau de recharge pour dévidoir de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ STD
  • Imprimé avec des caractères nets et faciles à lire
  • Ruban polyester mince et conformable, résistant à l'encrassement, à l'huile, aux solvants et à l'eau
  • Respect des méthodes d'essai standard ASTM D-1000 et conformité à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • À utiliser pour identifier les borniers, les fils, les câbles et autres équipements électriques
  • Pour l'identification sur des fils/câbles de grande ou de petite taille, des tuyaux et des pièces de rechange