• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ScotchCode™ SDR-3 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer ″3″, 3er Blisterpack

Artikel-Nr.: 7000058786
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie 3M™ ScotchCode™
Herstellerbezeichnung SDR-3; Ziffer ″3″
Verpackung lose
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Farbe grün; weiß
Anzahl Klebebänder 3 St.
Inhalt Set
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial PET-Folie
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Markieren
Eigenschaften beschriftbar; chemikalienbeständig; lösemittelbeständig; wasserfest; ölbeständig
Breite B 10 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000058786
EAN / GTIN 00051128562086
Herstellernummer 7000058786
L-Nummer L01310 1760
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die 3M™ ScotchCode™ Nachfüllrolle für Kabelmarkierungsbänder, um Klemmenblöcke, Streifen, Schalttafeldrähte oder Schaltanlagen für Wartung und Reparatur leicht zu identifizieren. Dieses dünne, anpassungsfähige Klebeband ist mit gut lesbaren Zeichen bedruckt. Das aus Polyester hergestellte Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser. Ideal zur Phasenidentifikation an großen oder kleinen Drähten/Kabeln, Schläuchen und Ersatzteilen. Es ist mit 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierern kompatibel, die eine schnelle und einfache Verwendung ermöglichen.

Vorteil:

  • Nachfüllrolle für 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierband-Dispenser STD
  • Gedruckt mit gut lesbaren Zeichen
  • Dünnes, anpassungsfähiges Polyester-Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser
  • Erfüllt die ASTM D-1000-Normtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform

Empfehlung:

  • Zur Kennzeichnung von Kabeln und Adern
  • Zur Phasenkennzeichnung an Adern/Kabeln mit großem oder kleinem Durchmesser, Schläuchen und Ersatzteilen