3M™ ScotchCode™ SDR-9 – rolki uzupełniające do oznaczników kabli, cyfra „9”, opakowanie blistrowe zawierające 3 sztuki

Nr art.: 7000058792
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™ ScotchCode™
Oznaczenie producenta SDR-9; Ziffer ″9″
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Zielony; Białe
Liczba taśm samoprzylepnych 3 szt.
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Znakowanie
Właściwości Możliwość opisywania; Odporność na działanie olejów; bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki; wodoodporny
Szerokość B 10 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000058792
EAN / GTIN 00051128562147
Numer producenta 7000058792
Numer L L01310 2024
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Użyj rolki uzupełniającej 3M™ ScotchCode™ do taśm do oznaczania kabli, aby łatwo identyfikować listwy zaciskowe, paski, przewody w rozdzielnicach lub urządzenia rozdzielcze podczas konserwacji i napraw. Ta cienka, elastyczna taśma samoprzylepna jest opatrzona wyraźnymi napisami. Taśma wykonana z poliestru jest odporna na osady, olej, rozpuszczalniki i wodę. Idealny do identyfikacji faz w grubych lub cienkich przewodach/kablach, wężach i częściach zamiennych. Produkt jest kompatybilny z oznacznikami kabli 3M™ ScotchCode™ STD, które zapewniają szybką i łatwą obsługę.

Zaleta:

  • Wkład do dozownika taśmy do oznaczania kabli 3M™ ScotchCode™ STD
  • Wydrukowano czcionką dobrze czytelna
  • Cienka, elastyczna taśma poliestrowa jest odporna na osady, olej, rozpuszczalniki i wodę
  • Spełnia wymagania normy ASTM D-1000 w zakresie metod badawczych i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Zalecenie:

  • Do oznaczania kabli i żył
  • Do oznaczania faz na przewodach/kablach o dużej lub małej średnicy, wężach i częściach zamiennych

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "3M™ ScotchCode™" Zobacz wszystkie