{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Envision | |
| Označení výrobce | 8548G; Envision™ Glänzendes Schutzlaminat 8548G | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 1,372 m | |
| Materiál fólie | Polypropylen (PP) | |
| Vlastnosti | Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření; odolná proti odírání | |
| Transparentnost | 100 % | |
| Opakovaně použitelný | ne |
| Katalogové číslo | 7000056319 | |
| EAN / GTIN | 00051128925669 | |
| Číslo výrobce | 7000056319 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |