Taśma klejąca 3M™ PTFE 5480, szara, 355 mm x 33 m, 0,09 mm

Nr art.: 7000048713
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 5480
Oznaczenie producenta PTFE-Filmklebeband 5480; PTFE-Klebeband 5480
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Temperatura przechowywania od -54 °C
Temperatura przechowywania do 260 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Rozciągliwość 100 %
Min. odporność na temperaturę -54 stopni
Maks. odporność na temperaturę 260 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odbija ciepło; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 355 mm
Grubość S 0,09 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000048713
EAN / GTIN 00021200266720
Numer producenta 7000048713
Numer L L01130 101529
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma klejąca elastyczna, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na powierzchniach o trójwymiarowym kształcie. Dlatego nadaje się szczególnie do powlekania rolek, walców, taśm transportowych oraz urządzeń do pakowania, zgrzewania i prasowania. Taśma z PTFE pozwala szybko i łatwo stworzyć powłokę ślizgową na różnych powierzchniach. Jej właściwości ślizgowe i nieprzywierające ułatwiają oddzielanie powierzchni narażonych na nacisk, zmiany temperatury i inne czynniki fizyczne. Zastosowanie tej taśmy samoprzylepnej może zmniejszyć piski, stukoty i odgłosy pracy maszyn. PTFE jest odporny na działanie substancji chemicznych i może służyć jako tymczasowa bariera chemiczna. Taśma klejąca jest odporna na temperatury od -54 °C do 260 °C, dzięki czemu nadaje się do wielu różnych zastosowań. Zalecane obszary zastosowania: • Owijanie wałków podczas przetwarzania materiałów w rolkach, owijanie pasów i płyt, na których mogą osadzać się lepkie materiały i farby • Wiązanie i owijanie uchwytów oraz wiązek przewodów narażonych na działanie wysokich temperatur • Ograniczanie skrzypienia i redukcja hałasu • Ekranowanie i ochrona przed substancjami chemicznymi • Środek antyadhezyjny podczas klejenia materiałów kompozytowych Czym jest PTFE? PTFE (politetrafluoroetylen) to materiał syntetyczny stosowany w różnych branżach i zastosowaniach w celu zmniejszenia współczynnika tarcia. Ze względu na swoje właściwości nieprzywierające oraz wysoką odporność na wysoką temperaturę PTFE jest stosowany m.in. jako powłoka nieprzywierająca w patelniach i garnkach. Dzięki swojej nieprzewodności doskonale nadaje się jako materiał izolacyjny do zastosowań elektrycznych. Ze względu na odporność związków polimerów fluorowych na działanie wielu substancji chemicznych, PTFE zachowuje się wobec nich neutralnie, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania w zbiornikach i przewodach przeznaczonych do substancji reaktywnych i żrących. PTFE zmniejsza tarcie, zużycie i zapotrzebowanie na energię w maszynach. Ze względu na niskie tarcie PTFE znajduje zastosowanie w przemyśle w sytuacjach wymagających niskiego współczynnika tarcia, takich jak łożyska ślizgowe, przekładnie, płyty ślizgowe itp. W tych zastosowaniach wykazuje znacznie lepsze właściwości niż nylon czy acetal. Ten wszechstronny produkt jest tutaj dostępny w wersji wytłaczanej.

Zaleta:

  • Nieprzywierający materiał nośny z PTFE tworzy wyjątkowo gładką i łatwą do czyszczenia powierzchnię
  • Dzięki silikonowemu klejowi można go łatwo usunąć z najróżniejszych powierzchni
  • Szeroki zakres temperatur, umożliwiający stosowanie w maszynach i urządzeniach narażonych na działanie wyższych temperatur
  • Taśmy samoprzylepne 3M™ o właściwościach ślizgowych i nieprzywierających, z podłożem z łuskanego PTFE, są bardziej elastyczne niż wersja tego produktu wytwarzana metodą wytłaczania
  • Wysoka odporność na wysokie temperatury (do 260°C)
  • Bardzo elastyczny, dzięki czemu doskonale nadaje się do stosowania na powierzchniach o kształcie sferycznym

Zalecenie:

  • Powlekanie walców, rolek, taśm transportowych, urządzeń do pakowania i zgrzewania
  • Szczególnie nadaje się do wyposażenia wytłaczarek PE