3M™ PTFE filmová 5480, šedá, 356 mm x 33 m, 0,09 mm

Artiklové číslo: 7000048713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 5480
Označení výrobce PTFE-Filmklebeband 5480; PTFE-Klebeband 5480
Obal volné
Barva Šedá
Teplota skladování od -54 °C
Teplota skladování do 260 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Roztažnost 100 %
Teplotní odolnost min. -54 stupeň
Teplotní odolnost max. 260 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast
Použití Izolovat; Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odráží vysokou teplotu; odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 355 mm
Tloušťka S 0,09 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048713
EAN / GTIN 00021200266720
Číslo výrobce 7000048713
L-číslo L01130 101529
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Velmi pružná páska, a proto se dobře hodí pro použití na trojrozměrných tvarovaných površích. Je proto vhodná zejména pro potahování válců, válečků, dopravníkových pásů, obalů, svařovacích a žehlicích zařízení. PTFE lepicí páska rychle a snadno vytváří kluzný povlak na různých površích. Kluzný a nepřilnavý efekt zajišťuje snadné oddělení povrchů, které jsou vystaveny tlaku, změnám teploty a dalším fyzikálním faktorům. Použití této pásky může snížit vrzání, chrastění a hluk strojů. PTFE je odolný vůči chemikáliím a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Páska má teplotní odolnost od -54 °C do 260 °C, takže je vhodná pro mnoho různých aplikací. Doporučené oblasti použití: - Omotávání válečků při zpracování zboží v rolích, omotávání pásů a desek, kde se mohou usazovat lepivé materiály a barvy - Svazování a omotávání držáků a kabelových svazků, které jsou vystaveny vysokým teplotám - Snížení skřípavých zvuků a redukce hluku - Stínění a ochrana proti chemikáliím - Uvolňovací prostředek při lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluoretylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá mimo jiné jako nepřilnavý povlak pánví a kastrolů. Díky své nevodivosti je vynikajícím izolačním materiálem pro elektrické aplikace. Díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin je PTFE neutrální vůči mnoha chemikáliím, takže je vhodný pro použití v nádobách a potrubích pro reaktivní a korozivní látky. PTFE snižuje tření, opotřebení a spotřebu energie strojů. Díky nízkému tření se PTFE používá v průmyslových aplikacích, které vyžadují nízký koeficient tření, jako jsou kluzná ložiska, ozubená kola, kluzné desky atd. a kde vykazuje výrazně lepší výkonnostní charakteristiky. Zde vykazuje výrazně lepší výkonnostní charakteristiky než nylon nebo acetal. Tento univerzální výrobek je zde k dispozici v extrudované verzi.

Výhoda:

  • Nepřilnavý podpůrný materiál z PTFE vytváří výjimečně hladký a snadno čistitelný povrch
  • Díky silikonovému lepidlu jej lze čistě odstranit z široké škály povrchů
  • Široký teplotní rozsah pro použití ve strojích a zařízeních vystavených vyšším teplotám
  • Kluzné a nepřilnavé lepicí pásky 3M™ s loupaným povrchem z PTFE jsou přizpůsobivější než extrudovaná verze tohoto produktu
  • Vysoká teplotní odolnost (až 260 °C)
  • Velmi elastický a proto vhodný pro použití na sférických površích

Doporučení:

  • Povlakování válečků, válečků, dopravníkových pásů, balicích a svařovacích zařízení
  • Speciálně vhodné pro vybavení extruderů PE