{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
5480
|
|
| Oznaczenie producenta |
PTFE-Filmklebeband 5480; PTFE-Klebeband 5480
|
|
| Opakowanie |
luzem
|
|
| Kolor |
Szare
|
|
| Liczba taśm samoprzylepnych |
1 szt.
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
-54 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
260 °C
|
|
| Zawartość |
Pojedyncza część
|
|
| Rodzaj produktu |
Taśmy samoprzylepne
|
|
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej |
Z jednej strony
|
|
| Materiał podłoża |
Folia PET
|
|
| Masa klejowa |
Kauczuk syntetyczny
|
|
| Rozciągliwość |
100 %
|
|
| Odporność na temperaturę od |
-54 stopni
|
|
| Odporność na temperaturę do |
260 stopni
|
|
| Obszar zastosowania |
Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
|
|
| Zastosowanie |
Izolowanie; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
|
|
| Właściwości |
Odbija ciepło; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki; odporny na wpływy atmosferyczne
|
|
| Długość L |
33 m
|
|
| Szerokość B |
76,2 mm
|
|
| Grubość S |
0,09 mm
|
| Numer artykułu | 7100221233 | |
| EAN / GTIN | 00638060406519 | |
| Numer producenta | 7100221233 | |
| Numer L | L01310 1551 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |