Esecuzione:
Colore prodotto: Grigio
Eccellente resistenza chimica
Lunghezza complessiva: 33 m
Ampiezza complessiva: 355.6 mm
Resistenza alle alte temperature (fino a 260°C)
Descrizione:
Il nastro a pellicola in PTFE 5480 di 3M™ è un nastro a pellicola raschiata in PTFE grigio da 0,09 mm con adesivo in silicone.
Proprietà:
Supporto raschiato in PTFE da 0,05 mm grigio, adesivo in silicone, intervallo temperature operative tra -54 °C e 260 °F
Ideale per avvolgimento in rulli, multiuso, conformabile
Riduce la frizione, antiaderente, a rilascio facile, corretta gestione, prevenzione di scricchiolii e cigolii, riduzione del rumore, resistenza chimica, barriera chimica, forza elevata, resistenza all'abrasione
Automobili, aerei, elettrodomestici, settore militare, governativo, difesa, marina, finiture metalliche, elettronica, camper, industria comune
Molto elastico e quindi adatto per l'uso su superfici sferiche
Nota:
Rivestimento di rulli, bobine, nastri trasportatori, attrezzature per imballaggio e saldatura
Particolarmente adatto per equipaggiare gli estrusori PE