Bandă de film 3M™ PTFE 5480, gri, 356 mm x 33 m, 0,09 mm

Cod articol.: 7000048713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 5480
Denumirea producătorului PTFE-Filmklebeband 5480; PTFE-Klebeband 5480
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Temperatură de depozitare de -54 °C
Temperatură de depozitare până la 260 °C
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc de sinteză
Capacitate de întindere 100 %
Rezistență la temperatură min. -54 grad
Rezistență la temperatură max. 260 grad
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Izolowanie; Montare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Reflectorizant la căldură; elastic; odporny na rozerwanie; rezistent la solvenți; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime L 33 m
Lăţime B 355 mm
Concentrație S 0,09 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048713
EAN / GTIN 00021200266720
Număr producător 7000048713
L-Număr L01130 101529
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Bandă foarte elastică și, prin urmare, foarte potrivită pentru utilizarea pe suprafețe turnate tridimensionale. Prin urmare, este deosebit de potrivită pentru acoperirea rolelor, rolelor, benzilor transportoare, dispozitivelor de ambalare, sigilare și călcare. Banda adezivă PTFE creează rapid și ușor un strat glisant pe diferite suprafețe. Efectul glisant și neaderent asigură separarea ușoară a suprafețelor care sunt expuse la presiune, schimbări de temperatură și alți factori fizici. Utilizarea acestei benzi poate reduce scârțâitul, zăngănitul și zgomotul mașinilor. PTFE este rezistent la substanțe chimice și poate fi utilizat ca barieră chimică temporară. Banda are o rezistență la temperatură de la -54 °C la 260 °C, ceea ce o face potrivită pentru multe aplicații diferite. Domenii de aplicare recomandate: - Înfășurarea rolelor la prelucrarea produselor rulate, înfășurarea curelelor și a plăcilor unde se pot depune materiale lipicioase și culori - Împachetarea și înfășurarea suporturilor și a cablurilor care sunt expuse la temperaturi ridicate - Reducerea zgomotelor scârțâitoare și reducerea zgomotului - Ecranare și protecție împotriva substanțelor chimice - Agent de eliberare la lipirea materialelor compozite Ce este PTFE? PTFE (politetrafluoroetilenă) este un material sintetic utilizat în diverse industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și rezistenței ridicate la căldură, PTFE este utilizat, printre altele, ca strat antiaderent în tigăi și cratițe. Datorită non-conductivității sale, este un material izolant excelent pentru aplicații electrice. Datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimerici, PTFE este neutră la multe substanțe chimice, ceea ce o face potrivită pentru utilizarea în recipiente și conducte pentru substanțe reactive și corozive. PTFE reduce frecarea, uzura și consumul de energie al mașinilor. Datorită frecării reduse, PTFE este utilizată în aplicații industriale care necesită un coeficient scăzut de frecare, cum ar fi rulmenții simpli, angrenajele, plăcile de alunecare etc., unde prezintă un comportament semnificativ mai performant. Aici, PTFE prezintă performanțe mult mai bune decât nailonul sau acetalul. Acest produs versatil este disponibil aici într-o versiune extrudată.

Avantaj:

  • Materialul de bază antiaderent PTFE creează o suprafață excepțional de netedă și ușor de curățat
  • Datorită adezivului siliconic, acesta poate fi îndepărtat curat de pe o gamă largă de suprafețe
  • Gamă largă de temperaturi pentru utilizarea la mașini și echipamente expuse la temperaturi mai ridicate
  • Benzile adezive glisante și antiadezive 3M™ cu suport PTFE decojit sunt mai adaptabile decât versiunea extrudată a acestui produs
  • Rezistență la temperaturi ridicate (până la 260 °C)
  • Foarte elastic și, prin urmare, foarte potrivit pentru utilizarea pe suprafețe sferice

Recomandare:

  • Acoperirea rolelor, rolelor, benzilor transportoare, dispozitivelor de ambalare și sudură
  • Potrivit special pentru echiparea extruderelor pe