3M™ PTFE filmragasztószalag 5480, szürke, 355 mm x 33 m

Cikkszám: 7000048713
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000048713
EAN / GTIN 00021200266720
Gyártó száma 7000048713

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Szürke
Kiváló kémiai ellenállás
Teljes hossz: 33 m
Teljes szélesség: 355,6 mm
Magas hőmérsékletállóság (260 °C-ig)

Leírás:

Ragasztószalag bevonó görgőkhöz, görgőkhöz, szállítószalagokhoz, csomagoláshoz, hegesztéshez és vasaláshoz.

Jellemző:

Hámozott PTFE fólia
A szerves oldószerekkel való érintkezést kerülni kell
A vékony PTFE ragasztószalag gyors és Egyszerű csúszó bevonatot hoz létre különböző felületeken
Nagyon rugalmas és ezért alkalmas a betét-hez gömb alakú felületeken

Figyelem:

Görgők, görgők, szállítószalagok, csomagolás és hegesztőeszközök bevonata
Különösen alkalmas PE extruderek felszerelésére