Standard Abrasives™ Aluminum Oxide Buff and Blend Roll

Nr art.: 7000046754
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 3 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Brązowy Brązowy czekoladowy
Oznaczenie producenta Buff and Blend Vliesrolle
Zawartość 1 szt.
Średnica 101 mm
Długość materiału ściernego 9 000 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z warstwą chłodzącą
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000046754
EAN / GTIN 00051115325236
Numer producenta 7000046754
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Open web material is load resistant, to minimise debris clogging the abrasive and to help extend its lifespan
  • Aluminium oxide mineral is friable and breaks down to reveal sharp cutting edges for a consistent cut
  • Abrasive can be run wet to help wash away swarf and keep abrasive running cool for less risk of heat induced smearing and blemish
  • Roll can be shaped as needed
  • Versatile range of Buff and Blend materials to suit a range of applications