Standard Abrasives™ Rollo de Oxido de Aluminio de pulido y matizado, 101 mm x 9 m, A VFN

Número de artículo: 7000046754
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, Color marrón Chocolate
Denominación del fabricante Buff and Blend Vliesrolle
Contenido 1 ud.
Diámetro 101 mm
Longitud del abrasivo 9.000 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color Color marrón
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Cilindro lijador tejido ranurado
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Recubrimiento refrigerante
Norma ISO 6344

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000046754
EAN / GTIN 00051115325236
Número del fabricante 7000046754
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • El material abierto es resistente a la carga para minimizar la obstrucción del abrasivo por cuerpos extraños y para prolongar la vida útil
  • El mineral de óxido de aluminio es quebradizo y se descompone para liberar bordes de corte afilados para un Cut consistente
  • El abrasivo se puede utilizar húmedo para quitar virutas y mantener el abrasivo fresco para reducir el riesgo de manchas y descamaciones inducidas por el calor
  • El rollo se puede formar según sea necesario
  • Gama versátil de materiales de puff y mezcla para una variedad de aplicaciones