{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Hnědá | Čokoládová hnědá | |
| Označení výrobce | Buff and Blend Vliesrolle | |
| Obsah | 1 ks | |
| Průměr | 101 mm | |
| Délka brusiva | 9 000 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi jemný | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Barva | Hnědá | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný válec tkanina dělená | |
| Vhodné k | Brusky na plochy | |
| Vlastnosti | Chladicí povlak | |
| Norma | ISO 6344 |
| Katalogové číslo | 7000046754 | |
| EAN / GTIN | 00051115325236 | |
| Číslo výrobce | 7000046754 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |