• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rotolo di tessuto non tessuto Standard Abrasives™ Buff and Blend, 101 mm x 9 m, A VFN

Codice art.: 7000046754
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000046754
EAN / GTIN 00051115325236
Codice del produttore 7000046754
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Vantaggi:

  • L'materiale aperto è resistente al carico per ridurre al minimo l'intasamento dell'abrasivo da parte di corpi estranei e prolungare la durata utile
  • Il minerale di ossido di alluminio è fragile e si decompone per rilasciare taglienti affilati per un Cut uniforme
  • L'abrasivo può essere utilizzato bagnato per rimuovere i trucioli e mantenerlo fresco per ridurre il rischio di sbavature e sbavature indotte dal calore
  • Il rotolo può essere sagomato secondo necessità
  • Gamma versatile di materiali di pasta abrasiva e miscelazione per una varietà di applicazioni