{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, braun | Schokoladenbraun | |
| Herstellerbezeichnung | Buff and Blend Vliesrolle | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Durchmesser | 101 mm | |
| Schleifmittel Länge | 9 000 mm | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | braun | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Fächerschleifwalze | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eigenschaften | kühlende Beschichtung | |
| Norm | ISO 6344 |
| Artikelnummer | 7000046754 | |
| EAN / GTIN | 00051115325236 | |
| Herstellernummer | 7000046754 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |