Standard Abrasives™ Buff and Blend nem szőtt tekercs, 101 mm x 9 m, A VFN

Cikkszám: 7000046754
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: > 8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000046754
EAN / GTIN 00051115325236
Gyártó száma 7000046754
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Előny:

  • A nyitott anyag terhelésálló, hogy minimalizálja a csiszolóanyag eltömődését az idegen testeknél, és meghosszabbítsa az élettartamot
  • Az alumínium-oxid ásványi anyag törékeny és bomlik, hogy éles vágóéleket szabadítson fel a konzisztens Cut érdekében
  • A csiszolóanyag nedvesen használható a forgácsok eltávolítására és a csiszolóanyag hűtésére, hogy csökkentse a hő által kiváltott kenés és pelyhesítés kockázatát
  • A tekercs szükség szerint alakítható
  • Sokoldalú bff- és keverési anyagok széles választéka különféle alkalmazásokhoz