Taśma dwustronna 3M™ z nośnikiem z włókniny papierowej 9448A, biała, 1200 mm x 50 m, 0,15 mm

Nr art.: 7000038379
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 9448A
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9448A
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Włóknina papierowa
Masa klejowa akrylan
Zastosowanie Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie
Długość L 50 m
Szerokość B 1 200 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000038379
EAN / GTIN 04054596816756
Numer producenta 7000038379
Numer L L01310 1034
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

9448A to dwustronna taśma klejąca 3M™ na nośniku z włókniny papierowej, która charakteryzuje się stabilnością wymiarową oraz lepszymi właściwościami użytkowymi podczas wykrawania i laminowania. Klej zapewnia doskonałą przyczepność do wielu różnych powierzchni.

Zaleta:

  • System klejów akrylowych o średnio wysokiej sile wiązania i dobrej przyczepności początkowej
  • Dobra przyczepność w wysokich temperaturach
  • Mocowanie tabliczek znamionowych, laminowanie/klejenie folii z tworzyw sztucznych, łączenie, klejenie materiałów piankowych
  • Łączenie, montaż, mocowanie, laminowanie, przytwierdzanie