3M™ Oboustranná papírová lepicí s polyesterovým podkladem 9448A, bílá, 1200 mm x 50 m, 0,15 mm

Artiklové číslo: 7000038379
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 9448A
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9448A
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Papírové rouno
Lepicí hmota akrylát
Použití Montáž; Slepit
Vlastnosti Tlumící
Délka L 50 m
Šířka B 1 200 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000038379
EAN / GTIN 04054596816756
Číslo výrobce 7000038379
L-číslo L01310 1034
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

9448A je oboustranný netkaný nosič lepicí páska 3M™, který se vyznačuje rozměrovou stabilitou a vylepšenými vlastnostmi manipulace při děrování a laminování. Lepidlo poskytuje vynikající přilnavost k různým povrchům.

Výhoda:

  • Akrylový lepicí systém se střední přilnavostí a dobrou okamžitou přilnavostí
  • Dobrá pevnost lepidla při vysokých teplotách
  • Upevnění typových desek, laminování/lepení plastových fólií, spojování, lepení pěn
  • Připojení, montáž, držení, laminování, upevnění