Kivitel:
Termék színe: Fehér
Jó ragasztószilárdság magas hőmérsékleten
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 1200 mm
Leírás:
A 3M™ kétoldalas ragasztószalag nem szőtt papírhordozóval 9448A egy 0,15 mm vastag kétoldalas ragasztószalag, amely akrilát ragasztóból áll egy nem szőtt papírhordozón, amely méretstabilitást és jobb kezelési tulajdonságokat biztosít a lyukasztás és laminálás során. A ragasztó kiváló lehúzásállóságot és jó tapadási szilárdságot biztosít számos felületen – még magas hőmérsékleten is.
Jellemző:
Akril ragasztórendszer közepes ragasztószilárdsággal és jó azonnali tapadással// Akril ragasztórendszer közepes ragasztószilárdsággal és jó azonnali tapadással
Jó ragasztószilárdság magas hőmérsékleten// Jó ragasztószilárdság magas hőmérsékleten
Típuslemezek rögzítése, műanyag filmek laminálása / ragasztása, illesztés, habok ragasztása// Típuslemezek rögzítése, műanyag filmek laminálása / ragasztása, illesztés, habok ragasztása
Csatlakoztatás, rögzítés, tartás, laminálás, rögzítés// Csatlakoztatás, rögzítés, tartás, laminálás, rögzítés
Figyelem:
Use when adhering, joining, affixing, bonding, mounting, holding, laminating, and attaching
Use for nameplate and foam bonding, plastic film lamination and bonding, splicing