{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 9448A | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9448A | |
| Color | blanco | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Papel de celulosa | |
| Masa adhesiva | Acrilato | |
| Aplicación | Montaje; Pegar | |
| Características | Resistente a la humedad | |
| Longitud L | 50 m | |
| Anchura B | 1.200 mm | |
| Espesor S | 0,15 mm |
| Número de artículo | 7000038379 | |
| EAN / GTIN | 04054596816756 | |
| Número del fabricante | 7000038379 | |
| Número L | L01310 1034 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |