3M™ Dubbelzijdige Tissue Tape 9448A, Wit, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm

Artikelnummer: 7000038379
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000038379
EAN/GTIN 04054596816756
Nummer fabrikant 7000038379
L-nummer L01310 1034

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Goede kleefsterkte bij hoge temperaturen
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1200 mm

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Tissue Tape 9448A is een 0,15 mm dubbelzijdig plakband met een medium stevige acrylkleefstof op een weefselhouder die zorgt voor maatvastheid, verbeterde hantering en gemakkelijk stansen en lamineren. De kleefstof zorgt voor een uitstekende hechtsterkte, met een goede houdbaarheid op hoge temperatuur op verschillende oppervlakken

Kenmerk:

Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.// Dubbelzijdige tape van 100 µm op een tissuedrager. Met de hand af te scheuren, vervormbaar en gemakkelijk te hanteren. Papieren liner.
Goede houdkracht op hoge temperatuur// Goede houdkracht op hoge temperatuur
Naamplaatverlijming, laminering / hechting van kunststoffolies, splitsen en schuimbinding// Naamplaatverlijming, laminering / hechting van kunststoffolies, splitsen en schuimbinding
Hechting, verbinding, bevestiging, hechting, montage, vasthouden, lamineren en bevestigen// Hechting, verbinding, bevestiging, hechting, montage, vasthouden, lamineren en bevestigen
Uitstekende hechting op afpelsterkte

Tip:

Use when adhering, joining, affixing, bonding, mounting, holding, laminating, and attaching
Use for nameplate and foam bonding, plastic film lamination and bonding, splicing