Ruban adhésif double face 3M™ 9448A, Blanc, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm

Réf.: 7000038379
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000038379
EAN / GTIN 04054596816756
Réf. fabricant 7000038379
Article hors catalogue L01310 1034

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Bonne adhérence à haute température
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1200 mm

Description:

Le ruban 9448A est un double face non-tissé, muni d'un adhésif acrylique possédant une très bonne adhésion initiale sur une grande variété de matériaux.

Caractéristique(s):

Polyvalent sur la plupart des matériaux à basse énergie de surface et texturés
Performance d'adhésion élevée
Très bon tack initial
adhésion, jointure, fixation, collage, montage, maintien, laminage et fixation

Remarque(s):

Use when adhering, joining, affixing, bonding, mounting, holding, laminating, and attaching
Use for nameplate and foam bonding, plastic film lamination and bonding, splicing