Folia ochronna 3M™ DI-NOC™ DPF-100, 1220 mm x 25 m

Nr art.: 7000035007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria DI-NOC
Oznaczenie producenta DPF-100
Kolor Beżowy
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 25 m
Właściwości odporność na ścieranie
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000035007
EAN / GTIN 04519001023759
Numer producenta 7000035007
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Powierzchnie architektoniczne 3M™ DI-NOC™ są wykorzystywane jako materiał dekoracyjny przez projektantów i architektów na całym świecie. Produkty te są dostępne w ponad 600 wzorach, kolorach i fakturach, co zapewnia niemal nieograniczoną swobodę twórczą, a możliwość renowacji na miejscu pozwala na ekonomiczne przeprowadzanie konserwacji i napraw. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Powierzchnie te dają nowe możliwości przekazywania i wyrażania Państwa przesłania w aranżacji wnętrz i architekturze zewnętrznej, zarówno podczas remontów, jak i przy nowych inwestycjach budowlanych. Zinterpretuj swoją przestrzeń i stwórz niepowtarzalne wrażenia wizualne.

Zaleta:

  • Chroni okładziny ścienne przed uderzeniami i zadrapaniami
  • Do miejsc narażonych na duże obciążenia
  • Niezwykle wytrzymały