Folia do tablic suchościeralnych i projekcji 3M™ PWF-500, 1220 mm x 30 m

Nr art.: 7000008066
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria DI-NOC
Oznaczenie producenta Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 30 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości odporność na ścieranie
Przejrzystość 0 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000008066
EAN / GTIN 04548623545318
Numer producenta 7000008066
Numer L L01130 108391
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zmień wygląd powierzchni dzięki foliom do tablic suchościeralnych 3M™ DI-NOC™: Zmień ściankę działową lub szklaną przegrodę w tablicę suchościeralną i ożyw w ten sposób sale konferencyjne, sale lekcyjne, biura lub przestrzenie do pracy zespołowej. Te innowacyjne, samoprzylepne folie do tablic suchościeralnych dobrze przylegają do wielu różnych powierzchni i są dostępne w wersji z powierzchnią o wysokim połysku lub matową, co zapewnia doskonałą pisalność. Napisy wykonane pisakami do tablic suchościeralnych można bez trudu zetrzeć, dzięki czemu tablica znów jest czysta i gotowa do kolejnego użycia. Dzięki smukłej i lekkiej konstrukcji folie te pozwalają maksymalnie wykorzystać przestrzeń w sali konferencyjnej w porównaniu z tradycyjnymi lub wolnostojącymi tablicami suchościeralnymi. Ponadto mogą one służyć również jako ekrany projekcyjne.

Zaleta:

  • Zmień wygląd sal konferencyjnych, biur, sal lekcyjnych i przestrzeni do pracy zespołowej
  • Można go łatwo przymocować do ścian i innych powierzchni
  • Smukła i lekka konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce w porównaniu z tradycyjnymi tablicami suchościeralnymi
  • Można go łatwo przymocować do ścian i innych powierzchni oraz ponownie zdjąć
  • Dostępne z powierzchnią o wysokim połysku lub matową, która umożliwia łatwe nanoszenie napisów
  • Samoprzylepna folia dobrze przylega do wielu różnych powierzchni
  • Można go łatwo wytrzeć
  • Może służyć również jako ekran projekcyjny

Zalecenie:

  • Powierzchnia do projekcji i pisania, praca zespołowa, nadaje się do montażu w salach lekcyjnych, szkołach wyższych, salach konferencyjnych i na uniwersytetach