{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | DI-NOC | |
| Herstellerbezeichnung | DPF-100 | |
| Farbe | beige | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,22 m | |
| Länge Folie | 25 m | |
| Eigenschaften | abriebfest | |
| Transparenz | 0 % | |
| Wiederverwendbar | nein |
| Artikelnummer | 7000035007 | |
| EAN / GTIN | 04519001023759 | |
| Herstellernummer | 7000035007 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |