{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DI-NOC | |
| Oznaczenie producenta | Whiteboard Folie; Whiteboard und Projektionsfolie | |
| Kolor | Białe | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,25 m | |
| Długość folii | 30 m | |
| Materiał folii | polichlorek winylu (PCW) | |
| Właściwości | odporność na ścieranie | |
| Przejrzystość | 0 % | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | tak | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak |
| Numer artykułu | 7000008067 | |
| EAN / GTIN | 04548623545325 | |
| Numer producenta | 7000008067 | |
| Numer L | L01130 110087 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |