3M™ DI-NOC™ Revestimientos Decorativos DPF-100 Lámina Protectora Transparente, 1220 mm x 25 m

Número de artículo: 7000035007
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie DI-NOC
Denominación del fabricante DPF-100
Color beis
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 25 m
Características resistente a la abrasión
Transparencia 0 %
Reutilizable no

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000035007
EAN / GTIN 04519001023759
Número del fabricante 7000035007
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los revestimientos decorativos 3M™ DI NOC™ los utilizan diseñadores y arquitectos de todo el mundo como material de decoración. Disponible en más de 600 diseños, colores y texturas, estos acabados aportan una libertad creativa casi ilimitada y, al mismo tiempo, su capacidad de transformación in situ permite llevar a cabo renovaciones y reparaciones. Apto para interiores y exteriores. Los acabados le ofrecen una forma nueva de comunicar y expresar su mensaje en diseños de interior y exterior tanto en renovaciones como en obras nuevas. Reinterprete su espacio y cree una experiencia visual única.

Ventaja:

  • Estéticalos Revestimientos Decorativos DI-NOC imitan el aspecto de los materiales auténticos con un grado de realismo extraordinario.
  • Conseguirá el aspecto deseado al precio adecuado.
  • Reutilización y remodelaciónSe instalan con rapidez y dan vida al vidrio.
  • Instalación sencillala tecnología 3M Comply™que incorpora el adhesivo simplifica y acelera el proceso de instalación de la lámina: permite recolocarla hasta que se encuentre en la posición deseada y elimina por completo la aparición de burbujas de aire.
  • Pese a ello adhiere con gran fuerza sobre muchos substratos.