Film de protection 3M™ DI-NOC™ DPF-100, Transparent, 1220 mm x 25 m

Réf.: 7000035007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série DI-NOC
Référence fabricant DPF-100
Couleur beige
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 25 m
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Transparence 0 %
Réutilisabilité non

Identification et classification

Référence article 7000035007
EAN / GTIN 04519001023759
Réf. fabricant 7000035007
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les surfaces architecturales 3M™ di-NOC™ sont utilisées par les designers et architectes du monde entier comme matériau décoratif. Disponibles dans plus de 600 designs, couleurs et textures, ces designs vous offrent une liberté créative pratiquement illimitée, tandis que la possibilité d'être convertis sur place permet une réparation et une réparation rentables. Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Les surfaces offrent une nouvelle façon de communiquer et d’exprimer votre message en design intérieur et extérieur, tant lors de rénovations que lors de nouveaux bâtiments. Interprétez votre espace et créez une expérience visuelle unique.

Avantage(s):

  • EsthétiqueLes revêtements décoratifs 3M DI-NOC offrent des effets matières naturelles saisissants de réalisme en plus d'une grande durabilité, conformabilité et une application facile pour un coût maitrisé.
  • Rénoverrapide, pendant les heures d'ouverture, sans gêne pour les clients ou le personnel, ils redonnent vie à vos actifs existants .
  • Application facileLa technologie 3M Comply ™ permet une pose sans bulle ni pli afin de simplifier l'application sans réduire le niveau d'adhésion.