{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Klebestreifen für dichtungslose Fahrzeugscheiben | |
| Länge | 450 cm | |
| Chemische Basis | Elastomere | |
| Form | fest | |
| Füllmenge | 10 g | |
| Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C | |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C | |
| Eigenschaft | vibrationsbeständig; witterungsbeständig | |
| Produktart | Klebstoff |
| Artikelnummer | 7000033758 | |
| EAN / GTIN | 03134375404556 | |
| Herstellernummer | 7000033758 | |
| L-Nummer | L01130 108468 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |